Live Pro
SUS410 パシペート 半ねじ シンワッシャー
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質
ステンレス(SUS410)
タイプ
半ねじ
十字穴番号
2番
表面処理
パシペート
最大板厚(mm)
4.5
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
2.7
呼び寸法d(mm)
5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
働き長さ(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300653
SH5050SP
1箱(200本)
50
5×50
17.8 - 37.2
50
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300669
SH5060SP
1箱(150本)
60
5×60
27.8 - 47.2
60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300678
SH5070SP
1箱(150本)
70
5×70
29.8 - 57.2
70
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください