Live Pro
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーリーマ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質
ステンレス(SUS410)
タイプ
全ねじ
十字穴番号
2番
表面処理
パシペート
最大板厚(mm)
4
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
2.7
呼び寸法d(mm)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
働き長さ(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300739
SRZ5035SP
1箱(250本)
35
5×35
22.2
35
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74300748
SRZ5045SP
1箱(200本)
45
5×45
32.2
45
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください