Live Pro
SUS410 パシペート 半ねじ シンワッシャーリーマ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
タイプ
半ねじ
十字穴番号
2番
最大板厚(mm)
4
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
2.7
呼び寸法d(mm)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300757
SRH5060SP
1箱(150本)
ステンレス(SUS410)
60
パシペート
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74300766
SRH5070SP
1箱(120本)
ステンレス(SUS410)
70
パシペート
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください