Live Pro
コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質
スチール
表面処理
セラミック系シルバー
適合ドライバー
プラスNo.2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
タイプ
呼び寸法d(mm)
呼び寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74301755
LTF425
1箱(500本)
4×25
3.4~3.5
20
全ねじ
4
25
7
2.2
35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301764
LTF432
1箱(420本)
4×32
3.4~3.5
25
全ねじ
4
32
7
4.1
42
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301773
LTF438
1箱(350本)
4×38
3.4~3.5
25
全ねじ
4
38
7
4.1
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301789
LTF445
1箱(270本)
4×45
3.4~3.5
35
全ねじ
4
45
7
5.3
55
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301798
LTF545
1箱(180本)
5×45
4.3~4.5
35
全ねじ
5
45
10
4.7
55
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301807
LTF560
1箱(140本)
5×60
4.3~4.5
40
半ねじ
5
60
10
6.2
70
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301816
LTF570
1箱(110本)
5×70
4.3~4.5
40
半ねじ
5
70
10
6.2
80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください