Live Pro
コンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバー
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質
スチール
表面処理
セラミック系シルバー
タイプ
全ねじ
適合ドライバー
プラスNo.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
呼び寸法d(mm)
呼び寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74301877
LPP425
1箱(200本)
4×25
3.4~3.5
20
4
25
7.2
2.2
35
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301886
LPP432
1箱(160本)
4×32
3.4~3.5
25
4
32
7.2
4.1
42
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301895
LPP438
1箱(135本)
4×38
3.4~3.5
25
4
38
7.2
4.1
48
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301904
LPP525
1箱(95本)
5×25
4.3~4.5
20
5
25
9.3
2.2
35
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301913
LPP535
1箱(80本)
5×35
4.3~4.5
25
5
35
9.3
2.8
45
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください