Live Pro
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
パシペート
タイプ
全ねじ
適合ドライバー
プラスNo.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
呼び寸法d(mm)
呼び寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74301947
LPP425S
1箱(200本)
4×25
3.4~3.5
20
4
25
7.2
2.1
35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
74301956
LPP432S
1箱(160本)
4×32
3.4~3.5
25
4
32
7.2
2.8
42
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
74301965
LPP535S
1箱(80本)
5×35
4.3~4.5
25
5
35
9.3
3
45
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください