Live Pro
コンクリートビス ラブコン座付き SUS410 パシペート
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質
ステンレス(SUS410)
タイプ
全ねじ
下穴径(Φmm)
3.4~3.5
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
10
適合材
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法d(mm)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
埋め込み深さ(mm)
最大引張荷重(kN)
ねじの呼び
呼び寸法L(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74302069
LPW425S
1箱(150本)
20
2.1
4×25
25
35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302078
LPW432S
1箱(135本)
25
2.8
4×32
32
42
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください