Live Pro
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
30
35
40
41
45
50
60
70
内容量
選択してください
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
1箱(1000本)
1箱(1500本)
1箱(2000本)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74302087
PZ3510FZ
1箱(2000本)
スチール
10
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302096
PZ3513FZ
1箱(1500本)
スチール
13
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302105
PZ3516FZ
1箱(1500本)
スチール
16
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302114
PZ3519FZ
1箱(1000本)
スチール
19
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302123
PZ3525FZ
1箱(1000本)
スチール
25
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302139
PZ3541FZ
1箱(500本)
スチール
41
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302148
PZ4010FZ
1箱(1500本)
スチール
10
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302157
PZ4013FZ
1箱(1000本)
スチール
13
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
74302166
PZ4016FZ
1箱(1000本)
スチール
16
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302175
PZ4019FZ
1箱(1000本)
スチール
19
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302184
PZ4025FZ
1箱(500本)
スチール
25
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302193
PZ4030FZ
1箱(500本)
スチール
30
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302209
PZ4035FZ
1箱(500本)
スチール
35
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302218
PZ4040FZ
1箱(400本)
スチール
40
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302227
PZ4045FZ
1箱(300本)
スチール
45
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302236
PZ4050FZ
1箱(200本)
スチール
50
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302245
PZ4060FZ
1箱(200本)
スチール
60
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302254
PZ4070FZ
1箱(150本)
スチール
70
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302263
PZ5013FZ
1箱(1000本)
スチール
13
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302279
PZ5016FZ
1箱(700本)
スチール
16
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302288
PZ5019FZ
1箱(700本)
スチール
19
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302297
PZ5025FZ
1箱(500本)
スチール
25
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302306
PZ5030FZ
1箱(400本)
スチール
30
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302315
PZ5035FZ
1箱(300本)
スチール
35
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302324
PZ5040FZ
1箱(300本)
スチール
40
なべ
三価ユニクロ
全ねじ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302333
PH5045FZ
1箱(250本)
スチール
45
なべ
三価ユニクロ
半ねじ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください