Live Pro
ドリルねじ ナベ 鉄 ダクロ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質
スチール
タイプ
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
なべ
呼び寸法d(mm)
4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74302349
PZ4013FD
1箱(1000本)
13
4×13
13
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302358
PZ4016FD
1箱(1000本)
16
4×16
16
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302367
PZ4019FD
1箱(1000本)
19
4×19
19
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302376
PZ4025FD
1箱(500本)
25
4×25
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください