曜日別特売

ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート

ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート - Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペート - Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペート - Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペート - Live Pro

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。

用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74302385PZ3510SP1箱(2000本)ステンレス(SUS410)10なべパシペート全ねじ
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302394PZ3513SP1箱(1500本)ステンレス(SUS410)13なべパシペート全ねじ
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302403PZ3516SP1箱(1500本)ステンレス(SUS410)16なべパシペート全ねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302419PZ3519SP1箱(1000本)ステンレス(SUS410)19なべパシペート全ねじ
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302428PZ3525SP1箱(1000本)ステンレス(SUS410)25なべパシペート全ねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302437PZ4010SP1箱(1500本)ステンレス(SUS410)10なべパシペート全ねじ
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302446PZ4013SP1箱(1000本)ステンレス(SUS410)13なべパシペート全ねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302455PZ4016SP1箱(1000本)ステンレス(SUS410)16なべパシペート全ねじ
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302464PZ4019SP1箱(1000本)ステンレス(SUS410)19なべパシペート全ねじ
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302473PZ4025SP1箱(500本)ステンレス(SUS410)25なべパシペート全ねじ
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302489PZ4030SP1箱(500本)ステンレス(SUS410)30なべパシペート全ねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302498PZ4035SP1箱(500本)ステンレス(SUS410)35なべパシペート全ねじ
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302507PZ4040SP1箱(400本)ステンレス(SUS410)40なべパシペート全ねじ
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302516PZ4045SP1箱(300本)ステンレス(SUS410)45なべパシペート全ねじ
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302525PZ4050SP1箱(200本)ステンレス(SUS410)50なべパシペート全ねじ
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302534PZ5013SP1箱(1000本)ステンレス(SUS410)13なべパシペート全ねじ
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302543PZ5016SP1箱(700本)ステンレス(SUS410)16なべパシペート全ねじ
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302559PZ5019SP1箱(700本)ステンレス(SUS410)19なべパシペート全ねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302568PZ5025SP1箱(500本)ステンレス(SUS410)25なべパシペート全ねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302577PZ5030SP1箱(400本)ステンレス(SUS410)30なべパシペート全ねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302586PZ5035SP1箱(300本)ステンレス(SUS410)35なべパシペート全ねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302595PZ5040SP1箱(300本)ステンレス(SUS410)40なべパシペート全ねじ
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302604PH5045SP1箱(250本)ステンレス(SUS410)45なべパシペート半ねじ
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする