Live Pro
ドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペート
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
4
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74302613
PZ4016SC
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
16
なべ
パシペート
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302629
PZ4019SC
1箱(400本)
ステンレス(SUS410)
19
なべ
パシペート
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302638
PZ4025SC
1箱(300本)
ステンレス(SUS410)
25
なべ
パシペート
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74302647
PZ4030SC
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
30
なべ
パシペート
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74302656
PZ4035SC
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
35
なべ
パシペート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74302665
PZ4040SC
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
40
なべ
パシペート
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74302674
PZ4045SC
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
45
なべ
パシペート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302683
PZ4050SC
1箱(250本)
ステンレス(SUS410)
50
なべ
パシペート
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください