Live Pro
ドリルねじ ナベ SUS410 スズ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74302699
PZ4013SS
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
13
なべ
錫(スズ)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74302708
PZ4016SS
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
16
なべ
錫(スズ)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74302717
PZ4019SS
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
19
なべ
錫(スズ)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302726
PZ4025SS
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
25
なべ
錫(スズ)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74302735
PZ4030SS
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
30
なべ
錫(スズ)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください