曜日別特売

ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ

ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ - Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ - Live Pro

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。

用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
全30種類を絞り込む
長さ(mm)
呼び寸法L(mm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
頭径(Φmm)
呼び寸法L(mm)
呼び寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74302796FZ3510FZ1箱(2000本)103.5×107103.5
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302805FZ3513FZ1箱(1500本)133.5×137133.5
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302814FZ3516FZ1箱(1500本)163.5×167163.5
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302823FZ3519FZ1箱(1000本)193.5×197193.5
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302839FZ3525FZ1箱(1000本)253.5×257253.5
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302848FZ4013FZ1箱(1000本)134×138134
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302857FZ4016FZ1箱(1000本)164×168164
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302866FZ4019FZ1箱(1000本)194×198194
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302875FZ4025FZ1箱(700本)254×258254
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302884FZ4030FZ1箱(500本)304×308304
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302893FZ4035FZ1箱(500本)354×358354
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302909FZ4040FZ1箱(400本)404×408404
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302918FZ4045FZ1箱(300本)454×458454
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302927FZ4050FZ1箱(300本)504×508504
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302936FZ4060FZ1箱(200本)604×608604
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302945FZ4065FZ1箱(200本)654×658654
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302954FZ4070FZ1箱(150本)704×708704
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302963FZ4075FZ1箱(150本)754×758754
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302979FZ5016FZ1箱(700本)165×1610165
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302988FZ5019FZ1箱(500本)195×1910195
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
74302997FZ5025FZ1箱(500本)255×2510255
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303006FZ5030FZ1箱(400本)305×3010305
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303015FZ5035FZ1箱(400本)355×3510355
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303024FZ5040FZ1箱(300本)405×4010405
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303033FZ5045FZ1箱(300本)455×4510455
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303049FZ5050FZ1箱(250本)505×5010505
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303058FZ5060FZ1箱(200本)605×6010605
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303067FZ5065FZ1箱(200本)655×6510655
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303076FZ5070FZ1箱(150本)705×7010705
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303085FZ5075FZ1箱(150本)755×7510755
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする