Live Pro
ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ
全ねじ
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
1箱(1000本)
1箱(1500本)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
d×L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303094
FZ3513SP
1箱(1500本)
ステンレス(SUS410)
皿
13
パシペート
3.5×13
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303103
FZ3516SP
1箱(1500本)
ステンレス(SUS410)
皿
16
パシペート
3.5×16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303119
FZ3519SP
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
19
パシペート
3.5×19
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303128
FZ3525SP
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
25
パシペート
3.5×25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303137
FZ4013SP
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
13
パシペート
4×13
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303146
FZ4016SP
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
16
パシペート
4×16
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303155
FZ4019SP
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
19
パシペート
4×19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303164
FZ4025SP
1箱(700本)
ステンレス(SUS410)
皿
25
パシペート
4×25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303173
FZ4030SP
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
皿
30
パシペート
4×30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303189
FZ4035SP
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
皿
35
パシペート
4×35
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303198
FZ4040SP
1箱(400本)
ステンレス(SUS410)
皿
40
パシペート
4×40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303207
FZ4045SP
1箱(300本)
ステンレス(SUS410)
皿
45
パシペート
4×45
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303216
FZ4050SP
1箱(300本)
ステンレス(SUS410)
皿
50
パシペート
4×50
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください