Live Pro
ドリルねじ 皿 SUS410 スズ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303225
FZ4013SS
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
13
錫(スズ)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303234
FZ4016SS
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
16
錫(スズ)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303243
FZ4019SS
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
19
錫(スズ)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303259
FZ4025SS
1箱(700本)
ステンレス(SUS410)
皿
25
錫(スズ)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303268
FZ4030SS
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
皿
30
錫(スズ)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください