曜日別特売

ドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズ

ドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズ - Live Proドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズ - Live Pro

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。

用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状呼び寸法d(mm)4
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74303277FZ4013SB1箱(1000本)134×1313
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303286FZ4016SB1箱(1000本)164×1616
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303295FZ4019SB1箱(1000本)194×1919
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303304FZ4025SB1箱(700本)254×2525
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303313FZ4030SB1箱(500本)304×3030
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1728:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする