曜日別特売

ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート

ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート - Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート - Live Pro

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。

用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74303329FZ410SP61箱(2000本)104×1010
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303338FZ413SP61箱(1500本)134×1313
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303347FZ416SP61箱(1000本)164×1616
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
74303356FZ419SP61箱(1000本)194×1919
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303365FZ425SP61箱(500本)254×2525
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする