Live Pro
ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途
アルミサッシの取付用
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303374
FZM413SP6
1箱(1500本)
ステンレス(SUS410)
皿
13
パシペート
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303383
FZM416SP6
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
16
パシペート
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303399
FZM419SP6
1箱(1000本)
ステンレス(SUS410)
皿
19
パシペート
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303408
FZM425SP6
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
皿
25
パシペート
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください