Live Pro
リーマフレキ 全ねじ 鉄 三価ユニクロ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質
スチール
タイプ
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
28
32
37
40
45
内容量
1箱(350本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
呼び寸法L(mm)
呼び寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303417
RZ4028FZ
1箱(700本)
28
4×28
28
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303426
RZ4032FZ
1箱(500本)
32
4×32
32
4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303435
RZ4037FZ
1箱(500本)
37
4×37
37
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303444
RZ4040FZ
1箱(400本)
40
4×40
40
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303453
RZ4045FZ
1箱(400本)
45
4×45
45
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303469
RZ5032FZ
1箱(400本)
32
5×32
32
5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303478
RZ5037FZ
1箱(350本)
37
5×37
37
5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください