Live Pro
リーマフレキ 半ねじ 鉄 三価ユニクロ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質
スチール
タイプ
半ねじ
表面処理
三価ユニクロ
呼び寸法d(mm)
5
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
42
45
50
60
70
80
100
120
内容量
1箱(100本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(300本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303487
RH5042FZ
1箱(300本)
42
5×42
42
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303496
RH5045FZ
1箱(300本)
45
5×45
45
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303505
RH5050FZ
1箱(200本)
50
5×50
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303514
RH5060FZ
1箱(200本)
60
5×60
60
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303523
RH5070FZ
1箱(150本)
70
5×70
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303539
RH5080FZ
1箱(150本)
80
5×80
80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303548
RH5100FZ
1箱(100本)
100
5×100
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303557
RH5120FZ
1箱(200本)
120
5×120
120
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください