Live Pro
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質
ステンレス(SUS410)
タイプ
全ねじ
表面処理
パシペート
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
28
32
37
40
45
内容量
1箱(350本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
呼び寸法L(mm)
呼び寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303566
RZ4028SP
1箱(700本)
28
4×28
28
4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303575
RZ4032SP
1箱(500本)
32
4×32
32
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303584
RZ4037SP
1箱(500本)
37
4×37
37
4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303593
RZ4040SP
1箱(400本)
40
4×40
40
4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303609
RZ4045SP
1箱(400本)
45
4×45
45
4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303618
RZ5037SP
1箱(350本)
37
5×37
37
5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください