Live Pro
リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質
ステンレス(SUS410)
タイプ
半ねじ
表面処理
パシペート
呼び寸法d(mm)
5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303627
RH5045SP
1箱(300本)
45
5×45
45
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303636
RH5050SP
1箱(200本)
50
5×50
50
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303645
RH5060SP
1箱(200本)
60
5×60
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303654
RH5070SP
1箱(150本)
70
5×70
70
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください