Live Pro
リーマフレキ 全ねじ SUS410 スズ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途
コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質
ステンレス(SUS410)
タイプ
全ねじ
表面処理
スズめっき
呼び寸法d(mm)
4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303663
RZ4028SS
1箱(700本)
28
4×28
28
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303679
RZ4032SS
1箱(500本)
32
4×32
32
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303688
RZ4040SS
1箱(400本)
40
4×40
40
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74303697
RZ4045SS
1箱(400本)
45
4×45
45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください