マジックチューブ

マジックチューブ - 興和化成マジックチューブ - 興和化成

面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。

材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
全16種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
74301116KMT-N15R 5Mカット品1袋(5m)950515
オープン
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301125KMT-N15R 10Mカット品1袋(10m)9501015
オープン
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301134KMT-N20R 5Mカット品1袋(5m)1140520
オープン
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301143KMT-N20R 10Mカット品1袋(10m)11401020
オープン
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301159KMT-N25R 5Mカット品1袋(5m)1350525
オープン
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301168KMT-N25R 10Mカット品1袋(10m)13501025
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301177KMT-N30R 5Mカット品1袋(5m)1450530
オープン
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301186KMT-N30R 10Mカット品1袋(10m)14501030
オープン
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301195KMT-N40R 5Mカット品1袋(5m)1870540
オープン
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301204KMT-N40R 10Mカット品1袋(10m)18701040
オープン
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301213KMT-N50R 5Mカット品1袋(5m)2070550
オープン
6,798
7,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
-
74301229KMT-N50R 10Mカット品1袋(10m)20701050
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301238KMT-N70R 5Mカット品1袋(5m)2750570
オープン
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
74301247KMT-N70R 10Mカット品1袋(10m)27501070
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
2026
0929日まで
74301256KMT-N100R 5Mカット品1袋(5m)37705100
オープン
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
-
74301265KMT-N100R 10Mカット品1袋(10m)377010100
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする