曜日別特売

スナップチューブ(ボタンチューブ)

スナップチューブ(ボタンチューブ) - 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) - 興和化成

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。

材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74301274KST-10R-5Mカット品1袋(5m)920510
オープン
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301283KST-10R-10Mカット品1袋(10m)9201010
オープン
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301299KST-15R-5Mカット品1袋(5m)1100515
オープン
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301308KST-15R-10Mカット品1袋(10m)11001015
オープン
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301317KST-20R-5Mカット品1袋(5m)1300520
オープン
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
74301326KST-20R-10Mカット品1袋(10m)13001020
オープン
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301335KST-25R-5Mカット品1袋(5m)1400525
オープン
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301344KST-25R-10Mカット品1袋(10m)14001025
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301353KST-30R-5Mカット品1袋(5m)1500530
オープン
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
74301369KST-30R-10Mカット品1袋(10m)15001030
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301378KST-40R-5Mカット品1袋(5m)1900540
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
74301387KST-40R-10Mカット品1袋(10m)19001040
オープン
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301396KST-50R-5Mカット品1袋(5m)2150550
オープン
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
74301405KST-50R-10Mカット品1袋(10m)21501050
オープン
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301414KST-70R-5Mカット品1袋(5m)2900570
オープン
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
74301423KST-70R-10Mカット品1袋(10m)29001070
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301439KST-100R-5Mカット品1袋(5m)39005100
オープン
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
74301448KST-100R-10Mカット品1袋(10m)390010100
オープン
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする