(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) - コノエ(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) - コノエ

ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。

用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。穴の形状十字穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ適合ドライバープラスNo.2十字穴番号No.2
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
長さ(mm)
呼び寸法d(mm)
呼び寸法L(mm)
最大適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74306208PANDR-0C-410-1000P1箱(1000本)4×10104101.68.22.91
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306217PANDR-0C-413-1000P1箱(1000本)4×13134133.28.22.94
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
74306226PANDR-0C-416-1000P1箱(1000本)4×16164163.28.22.97
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306235PANDR-0C-419-1000P1箱(1000本)4×19194193.28.22.910
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306244PANDR-0C-425-700P1箱(700本)4×25254253.28.22.916
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306253PANDR-0C-430-500P1箱(500本)4×30304303.28.22.921
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
74306269PANDR-0C-435-400P1箱(400本)4×35354353.28.22.925
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306278PANDR-0C-440-300P1箱(300本)4×40404403.28.22.930
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306287PANDR-0C-450-250P1箱(250本)4×50504503.28.22.940
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306296PANDR-0C-516-800P1箱(800本)5×16165164.59.53.44.5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306305PANDR-0C-519-500P1箱(500本)5×19195194.59.53.47.5
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306314PANDR-0C-525-500P1箱(500本)5×25255254.59.53.413.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306323PANDR-0C-530-400P1箱(400本)5×30305304.59.53.418.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4506:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする