曜日別特売

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) - コノエ(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) - コノエ

サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。

用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
d×L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74306339FLATDR-0C-416-1200P1箱(1200本)スチールなべ16ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)4×16
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306348FLATDR-0C-419-1000P1箱(1000本)スチールなべ19ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)4×19
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306357FLATDR-0C-425-700P1箱(700本)スチールなべ25ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)4×25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306366FLATDR-0C-430-500P1箱(500本)スチールなべ30ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)4×30
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306375FLATDR-0C-435-400P1箱(400本)スチールなべ35ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)4×35
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306384FLATDR-0C-440-400P1箱(400本)スチールなべ40ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)4×40
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306393FLATDR-0C-450-250P1箱(250本)スチール50ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)4×50
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306409FLATDR-0C-519-800P1箱(800本)スチールなべ19ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)5×19
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306418FLATDR-0C-525-500P1箱(500本)スチールなべ25ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)5×25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306427FLATDR-0C-530-400P1箱(400本)スチールなべ30ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)5×30
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306436FLATDR-0C-535-300P1箱(300本)スチールなべ35ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)5×35
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306445FLATDR-0C-540-250P1箱(250本)スチールなべ40ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)5×40
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306454FLATDR-0C-545-250P1箱(250本)スチールなべ45ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)5×45
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306463FLATDR-0C-550-200P1箱(200本)スチールなべ50ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)5×50
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
74306479FLATDR-0C-560-150P1箱(150本)スチールなべ60ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)5×60
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3703:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする