KOOL BEAM
UVライト
(1件のレビュー)
用途
蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査
材質
アルミニウム
色
シルバー
本体寸法(mm)
90×35
本体質量(g)
120
連続使用時間(時間)
7~8
ピーク波長(nm)
365
使用電池
単4×3本(テスト電池付属)
内容量
1本
注意
※電池残量が低下すると用途が限られてきます。光量やパワーが弱まった場合は早めに新しい電池と交換して下さい。
※紫外線用予防メガネや手袋等を着用の上で御使用下さい。
※照射中は絶対に光源を直接、間接的に肉眼で見ないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74306908
KB-38
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください