USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」

USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。
USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。
アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。
また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。

付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書質量(g)約130対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit)コネクタ形状USB Micro B対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含むフォーマット形式NFTS取得規格VSSI ClassB電源供給USBバスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0設置条件横置き内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※個人宅配送不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体74307276HDPX-UTSC1SSilver×Green1
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体74307285HDPX-UTSC2SSilver×Green2
24,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体74307294HDPX-UTSC1KBlack×Red1
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体74307303HDPX-UTSC2KBlack×Red2
24,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする