曜日別特売

タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル

タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「WHD-4KTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。
4K対応の大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。
複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。
子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。
普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。
子機は最大122台接続可能、また最大4つの子機画面を同時に分割することができます。
親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。

付属品HDMIケーブル(約1.5m)、micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×4、ACアダプター、必ずお読みください、ご利用ガイド種別親機・子機セット質量(g)親機:約270/子機:約91対応機種【親機】Miracastに対応したAndroid搭載のスマホ、タブレット端末・HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】195×111×53(突起部含まず)/【子機】72×72×31最大表示同時表示数:4台取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター)端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)出力端子HDMI(HDCP対応)インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】microHDMI×1、USBtypeCポート×1最大接続台数122台伝送距離(m)約15動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。Wi-FiIEEE802.11ac/b/g/n遅延時間(ms)映像:約200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307337WHD-4KTR1
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする