曜日別特売

タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル

タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
付属品micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書種別子機質量(g)約91対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×31解像度対応解像度(入力):最大3840×2160使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定インターフェイスmicroHDMI×1、USBtypeCポート×1伝送距離(m)約15消費電流(DC)USBバスパワー動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。フレームレート最大60fps(4K映像は最大30)Wi-FiIEEE802.11ac遅延時間(ms)映像:約200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は増設用子機のみです。親機を別途ご用意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307346WHD-4KT1
オープン
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする