曜日別特売

フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ

フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。
ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。
画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。
その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。

付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネルTFT21.5ワイド最大解像度1920×1080保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)視野角上下:178°/左右:178°応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]入力端子アナログRGB、HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー1W+1W高さ調節入出力【音声入力】ステレオミニジャックΦ3.5、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャックΦ3.5高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャック画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795アスペクト比16:9表示寸法(mm)476.064(H)×267.786(V)映像入力アナログRGB、HDMI、DisplayportモニターサイズTFT21.5ワイドパネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万色角度調節内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※個人宅配送不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体74307398LCD-DF221EDW-Fホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体74307407LCD-DF221EDB-Fブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする