広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ

広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。
フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。
また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。
どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。

付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5規格WUXGA消費電力(W)最大時31、通常時12.7、待機時0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず)コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1液晶パネルTFT25型ワイド最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort、Type-Bx1:USB2.0、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー2W+2W色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)120ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャック画素ピッチ(H×V)(mm)0.27888×0.2823アスペクト比16:10表示寸法(mm)535.4496(H)× 338.76(V)映像入力アナログRGB、HDMI、Displayportパネル駆動方式IPS最大表示色1677万色角度調節内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307434LCD-DX251EPB
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする