曜日別特売

Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン

Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。
マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。
USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。
ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。

用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約280対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応接続方式USB 2.0またはBluetooth範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)マイクロホン高感度マイク×6機能音声処理:エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能保証期間1年スピーカーフルレンジ×1取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定インターフェイスUSB2.0/Bluetooth対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex MeetingsBluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能内蔵マイク高感度マイク×6連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307547TC-SPRC100
オープン
19,880
21,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする