USB 3.2 Gen 1対応/2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付ハードディスク
USB 3.2 Gen 1対応の外付けハードディスクです。
コンパクトな本体には2台の大容量ハードディスクを搭載しているので、同じデータを2重で保存する「ミラーリングモード(RAID 1)」と高速書き込みの「ストライピングモード(RAID 0)」、2台のハードディスクを別々のドライブとして認識する「マルチディスクモード」に対応しています。
24時間常時可動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスク搭載で大切なデータをしっかりと守ります。
- 付属品
- 取扱説明書、USBケーブル(A-B/約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)
- 定格
- DC12V:1.5A(Typ)
- コネクタ形状
- USB 3.2 Gen1(USB 3.0)(Bコネクタ)×1
- 対応機種
- DOS/Vマシン、Chromebook
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず)
- 動作環境
- USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種(※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む)、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB2.0を搭載したアイ・オー・データ製LAN DISK
- 保証期間
- 3年
- フォーマット形式
- NTFS
- 取得規格
- VCCI Class B 、電気用品安全法(ACアダプター)
- インターフェイス
- USB 3.2 Gen1(USB 3.0)/USB 2.0
- 対応モード
- ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1):出荷時設定、マルチディスク
- 内容量
- 1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※対応アプリケーションはダウンロードが必要なため、インターネット接続環境が必要です。
※ご利用の本体との組み合わせにより、サスペンドおよびレジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※ホットスワップには対応しておりません。ハードディスクの交換は、一旦電源を落としてから行ってください。
※起動用ドライブとしてはご利用いただけません。
※本商品は縦置きとしてご利用ください。
※万一に備え、保存したデータは定期的にバックアップをとることをおすすめします。
※個人宅配送不可となります。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























