コーラル・クラシックタイル

コーラル・クラシックタイル - ミヅシマ工業コーラル・クラシックタイル - ミヅシマ工業コーラル・クラシックタイル - ミヅシマ工業コーラル・クラシックタイル - ミヅシマ工業コーラル・クラシックタイル - ミヅシマ工業コーラル・クラシックタイル - ミヅシマ工業コーラル・クラシックタイル - ミヅシマ工業コーラル・クラシックタイル - ミヅシマ工業

colal classic tile(コーラルクラシックタイル)は、ヨーロッパで50年にわたり市場をリードするフォルボが提案する、エントランスフロアリングシステムをもったタイルマットです。建物内部への砂埃や水分の持ち込みを防ぐ優れたダストコントロール能力と耐久性に優れたタイルマットです。建物内の入口にも調和する親和性を確保しています。吸水性に優れ、タイル1枚で500mlペットボトル約1.7本分の水分を吸収できます。1平米当たりの重量は約4.1kgです。

材質(バッギング)塩化ビニール、(パイル)ナイロン厚さ(mm)(バッギング)3寸法(mm)500×500本体厚さ(mm)9質量(kg/m2)4.1パイル長(mm)6内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
743079495080010(パイル)レイヴンブラック#4730
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
743079585080020(パイル)マウスグレー#4721
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
743079675080030(パイル)アンスラサイト#4701
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
743079765080040(パイル)トープ#4764
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする