曜日別特売

Luminac ピュア ジャークラブ

Luminac ピュア ジャークラブ - ベストコLuminac ピュア ジャークラブ - ベストコLuminac ピュア ジャークラブ - ベストコLuminac ピュア ジャークラブ - ベストコLuminac ピュア ジャークラブ - ベストコLuminac ピュア ジャークラブ - ベストコLuminac ピュア ジャークラブ - ベストコLuminac ピュア ジャークラブ - ベストコ

お菓子など乾いた食品、ハーブやスパイスなどの保存に
食品以外でも小物入れにもお使いいただけます
フタの部分のつまみが大きいのでフタを持ち上げたり回したりするときにも便利
丸みのある形状でデザイン性もよいので、飾ってインテリアにも使える
電子レンジ・オーブン不可

材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308509ND-576496×96×1633170.5
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
74308518ND-576596×96×1984020.75
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
74308527ND-576699×99×2294171
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする