超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0

超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0 - 日本イトミック

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。

用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します仕様号数換算:1.8号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9内容量1台
注意
※使用最低流量1.5L/分
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308877EIX-232C0
150,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする