日本イトミック
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途
シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応
仕様
号数換算:2.9号
電源(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×91.5×185.5
消費電力(kW)
5
口径(A)
15(接続配管)
出湯温度(℃)
20~45
満水時質量(kg)
約1.9
内容量
1台
注意
※使用最低流量1.5L/分
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74308886
EIX-250C0
¥
150,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください