曜日別特売

超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット

超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット - 日本イトミック

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。

用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります電源(V)単相200仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9内容量1台
注意
※使用最低流量1.5L/分
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308913ITG-E250ESCE(EIX-250C0)5135×91.5×185.5
226,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする