曜日別特売

法令許可票 31×37cm 横

法令許可票 31×37cm 横 - シンワ測定法令許可票 31×37cm 横 - シンワ測定法令許可票 31×37cm 横 - シンワ測定
(3件のレビュー)

プラダン製なので軽量で水に強いです。

用途建築工事現場の表示に材質ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)310×370×4保管温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※5枚単位での発注となります。バラでの発注はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430871979061建設業の許可票
350
239
263(税込)
当日出荷
7430872879062労災保険関係成立票
350
239
263(税込)
当日出荷
7430873779063建築基準法による確認済
350
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74308719
2024-08-31
用途: 現場での表示
卸売・小売業

プラダンなので軽くて良いが、設置場所によれば簡単に割れてしまうかも 強度を希望するなら別素材をお勧めします。現場毎に変えるのであればコスパに優れていてOKです。

対象商品 : 74308737
2023-04-19
用途: 着工時に必要な確認表示のアレです
サービス業

いつもお世話になっているアレです・・・建築設計のサービスとして小さな現場の時のみ確認済証と一緒に渡す様にしています

対象商品 : 74308737
2022-12-23
用途: 現場に
建設業・工事業

何度も使えるものを使用していましたが、1現場終わるとすごく汚れていたり、破損していたり、現場の人が産廃と一緒に捨てちゃいます。
こちらは安くて、作りもチープではありますが、使い捨てになっても惜しくないので助かります。
軽くてサイズもコンパクトなので、事務所でも扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする