曜日別特売

伸縮式警棒

伸縮式警棒 - TMC伸縮式警棒 - TMC
(5件のレビュー)

バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒
ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。

用途もしもの時の護身用に付属品専用ホルダー材質鋼鉄、ウレタン樹脂全長(mm)振出し時:530質量(g)430グリップ径(Φmm)26収納時寸法(mm)205内容量1本
注意
※護身用ですので自己防衛以外では絶対に使用しないで下さい。
※この商品を使用しての万一発生した事件および人身事故ならびに損害に関しては一切の責任は負えませんので御了承下さい。
※屋内での使用、保管をお願い致します。
※棒の先端部は非常に硬くなっております。収納する際はフローリングや自然石、磁器タイル等に叩きつけると破損の恐れが有りますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74310995BS-945
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 護身用
農・林・水産業

思っていた以上に 頑丈そうです。護身用には十分でしょう。

対象商品 : 74310995
2024-07-17
用途: ガソリンスタンドの夜勤ですが護身用として携帯しております。
サービス業

やはりハンドストラップは付けるべきだ思う。抜け脱落防止

1が参考にしています
対象商品 : 74310995
2024-05-30
用途: 事務所窓口と散歩時に
株式会社 ルームサポート不動産業

結構頑丈です。最近、物騒ですので護身用に事務所に1本、散歩用に1本備えております。

対象商品 : 74310995
2023-09-05
用途: 防犯に
ツルタ電機株式会社卸売・小売業

重さ 長さ 強度がちょうどいい感じです。
使わない事を願いますがおすすめです

1が参考にしています
対象商品 : 74310995
2023-04-23
用途: 防犯
医療・福祉・介護関連業

最近物騒なので防犯用に購入しました。少し重いですが、安心感が得られて満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする