OPP袋 バイオピュアパック S(テープなし)

OPP袋 バイオピュアパック S(テープなし) - SWANOPP袋 バイオピュアパック S(テープなし) - SWANOPP袋 バイオピュアパック S(テープなし) - SWANOPP袋 バイオピュアパック S(テープなし) - SWANOPP袋 バイオピュアパック S(テープなし) - SWAN
(2件のレビュー)

植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。S(サイドシール)シリーズはテープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74316927S9-20.51パック(100枚)OPP(バイオマス成分入)0.0390205なし食品衛生法規格基準
500
329
362(税込)
当日出荷
74316936S12-23.51パック(100枚)OPP(バイオマス成分入)0.03120235なし食品衛生法規格基準
650
419
461(税込)
当日出荷
74316945S19.5-271パック(100枚)OPP(バイオマス成分入)0.03195270なし食品衛生法規格基準
1,000
639
703(税込)
当日出荷
74316954S22.5-311パック(100枚)OPP(バイオマス成分入)0.03225310なし食品衛生法規格基準
1,100
699
769(税込)
当日出荷
41629229162191パック(100枚×10セット)OPP(バイオマス成分入)0.03195270なし食品衛生法規格基準
10,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
41629238S12-23.51パック(100枚×10セット)OPP(バイオマス成分入)0.03120235なし食品衛生法規格基準
6,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
41629247S9-20.51パック(100枚×10セット)OPP(バイオマス成分入)0.0390205なし食品衛生法規格基準
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41629238
2025-08-16
用途: 包装
株式会社Ex-Pearl卸売・小売業

生分解性素材のものを探していてサイズ感も良かったので使用しています

対象商品 : 74316954
2022-07-24
用途: ラッピング用
飲食業

バイオシリーズの
サイズをもっと増やして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする