OPP袋 バイオピュアパック T(テープ付き)

OPP袋 バイオピュアパック T(テープ付き) - SWANOPP袋 バイオピュアパック T(テープ付き) - SWANOPP袋 バイオピュアパック T(テープ付き) - SWANOPP袋 バイオピュアパック T(テープ付き) - SWAN
(1件のレビュー)

植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。食品衛生法規格基準適合商品です。

テープ部分(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74316963T9-20.51パック(100枚)OPP(バイオマス成分入)0.0390205あり食品衛生法規格基準
650
419
461(税込)
当日出荷
74316979T12-23.51パック(100枚)OPP(バイオマス成分入)0.03120235あり食品衛生法規格基準
800
519
571(税込)
当日出荷
74316988T19.5-271パック(100枚)OPP(バイオマス成分入)0.03195270あり食品衛生法規格基準
1,200
799
879(税込)
当日出荷
74316997T22.5-311パック(100枚)OPP(バイオマス成分入)0.03225310あり食品衛生法規格基準
1,400
899
989(税込)
当日出荷
41629204122051パック(100枚×10セット)OPP(バイオマス成分入)0.03225310あり食品衛生法規格基準
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629220T12-23.51パック(100枚×10セット)OPP(バイオマス成分入)0.03120235あり食品衛生法規格基準
8,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74316997
2023-05-31
用途: 販売商品のセット組用

取引先様がOPP袋NGのため、こちらを採用となりました。取りよせになることも多い商品ですが、こちらではすぐに納品いただけるのでありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする