3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。
従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。
外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×8本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50内容量1台