Jackery(ジャクリ)
ACアダプター 300W(ポータブル電源1500専用)
Jackery ポータブル電源1500「PTB152」の充電にACアダプターを2つ使用することで、1つ使用する場合(最短7.5時間)と比べ最短4時間に短縮できます。
セット内容
本体×1、収納ボックス×1
出力(W)
300
ケーブル長(m)
【DCケーブル】1.5、【ACケーブル】1.2
入力電圧(V)
100~240
プラグ(mm)
7.9×5.6×0.9
プラグ全長L(mm)
12
内容量
1個
注意
※このACアダプターは、Jackery ポータブル電源1500「PTB152」を充電する以外の用途ではご使用いただくことができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74318248
HKA300240A3-7D
¥
8,909
¥
9,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください