エコラインスロープ

エコラインスロープ - アラオエコラインスロープ - アラオエコラインスロープ - アラオ
(2件のレビュー)

スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。
奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。

材質再生ゴム幅(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74318336AR-4026
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74318336
2025-01-19
用途: 手押し車、車椅子乗り入れ用
卸売・小売業

アルミサッシの段差解消に高さ55mmの物を探し購入。
手押し車、車椅子共に坂が緩やかなので満足しています。

対象商品 : 74318336
2023-01-26
用途: 宿泊施設改装時の段差に車椅子利用者用
建設業・工事業

安価で簡易的に床の段差を解消できるので便利だけど、
脱着時は重く感じる。
ある程度の重量は安定の為にも必要か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする