解除中ターバン

解除中ターバン - アラオ解除中ターバン - アラオ解除中ターバン - アラオ

上から被せてマジックテープで取り付ければ設置完了!
マグネット剥がれも改善し視認性アップ!
メッシュ素材で風通しも良好で吹き飛び事故も軽減できます。
使用しないときは裏返して取り付けるだけ!
従来のマグネット持ち帰りの手間などが解消されます。

材質ポリエステル長さ(mm)1450幅(mm)300取付面ファスナー文字内容解除中内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74318345AR-4176
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする