城東テクノ
WM垂れ壁用スリムオーバーハング
材質
カラーGL鋼板
長さ(mm)
1820
板厚(mm)
0.35
JIS規格
JIS G3322
内容量
1ケース(4本)
全8種類を絞り込む
色
アンバーグレー
シックブラウン
ブラック
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
見付(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74318808
HF-ST27-WT
ホワイト
27(通気層15以上)
¥
11,160
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74318817
HF-ST27-AG
アンバーグレー
27(通気層15以上)
¥
11,160
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74318826
HF-ST27-CB
シックブラウン
27(通気層15以上)
¥
11,160
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74318835
HF-ST27-BK
ブラック
27(通気層15以上)
¥
11,160
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74318844
HF-ST30-WT
ホワイト
30(通気層18以上)
¥
11,640
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74318853
HF-ST30-AG
アンバーグレー
30(通気層18以上)
¥
11,640
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74318869
HF-ST30-CB
シックブラウン
30(通気層18以上)
¥
11,640
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74318878
HF-ST30-BK
ブラック
30(通気層18以上)
¥
11,640
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください