曜日別特売

オーバーハング(穴ありタイプ)

オーバーハング(穴ありタイプ) - 城東テクノオーバーハング(穴ありタイプ) - 城東テクノ
材質カラーGL鋼板板厚(mm)0.35JIS規格JIS G3322内容量1ケース(4本)
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74319036HKF-38-WT2000ホワイト
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319045HKF-38-SV2000シルバー
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319054HKF-38-AG2000アンバーグレー
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319063HKF-38-CB2000シックブラウン
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319079HKF-38-BK2000ブラック
9,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319088HKF-2555-WT2000ホワイト
10,920
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319097HKF-2555-SV2000シルバー
10,920
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319106HKF-2555-AG2000アンバーグレー
10,920
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319115HKF-2555-CB2000シックブラウン
10,920
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319124HKF-2555-BK2000ブラック
10,920
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319133HKF-2555-30-WT3000ホワイト
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319149HKF-2555-30-SV3000シルバー
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319158HKF-2555-30-AG3000アンバーグレー
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319167HKF-2555-30-CB3000シックブラウン
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319176HKF-2555-30-BK3000ブラック
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする